BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×4.8mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(600個)
動作温度(℃)
最大+125℃
仕様
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 5.5Aパッケージ/ケース = SMD長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 9.5mΩシリーズ = SRU1048最大自己共振周波数 = 30MHz動作温度 Max = +125℃
注文コード
49855768
品番
SRU1048-4R7Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,804
販売価格(税別)
¥
41,640
この商品は
動作温度・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 5.5A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10 x 10 x 4.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 9.5mΩ
シリーズ = SRU1048
最大自己共振周波数 = 30MHz
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
10
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRU1048
最大電流(A)
5.5
直流抵抗(max)
9.5mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
4.7 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最大+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
最大自己共振周波数
30MHz