仕様インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 5.5A
長さ = 10mm
奥行き = 10mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 10 x 10 x 6.5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 14mΩ
シリーズ = SRU1063A
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 30MHz
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)10高さ(mm)6.5奥行(mm)10シリーズSRU1063A最大電流(A)5.5直流抵抗(max)14mΩ許容差±30%インダクタンス(H)4.7 μシールドあり動作温度(℃)最大+125℃材質(コア)フェライト最大自己共振周波数30MHz