仕様インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 2.2A
長さ = 12.7mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 12.7 x 12.7 x 8.5mm
シールド = あり
許容差 = ±15%
シリーズ = SRR1208
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 5MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)47 μ最大電流(A)2.2長さ(mm)12.7奥行(mm)12.7高さ(mm)8.5シールドあり許容差±15%シリーズSRR1208材質(コア)フェライト最大自己共振周波数5MHz動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応