BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1個
1リール(400個)
インダクタンス(H)
47 μ
15 μ
220 μ
33 μ
47 μ
68 μ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49855899
品番
SRR1208-470YL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
インダクタンス(H)
47 μ
最大電流(A)
2.2
長さ(mm)
12.7
奥行(mm)
12.7
高さ(mm)
8.5
シールド
Y
許容差
±15%
直流抵抗(max)
85mΩ
シリーズ
SRR1208
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
5MHz
仕様
最小品質ファクター24
RoHS指令(10物質対応)
対応