曜日別特売
SRP1265A-5R6M Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm BOURNS 49856093

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(500個)
インダクタンス(H)5.6 μ
内容量1リール(500個)注文コード49856093品番SRP1265A-5R6M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 5.6 μH
最大直流電流 = 12.5A
パッケージ/ケース = 1265
長さ = 13.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6.2mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
シリーズ = SRP1265A
コア材料 = カルボニル粉
モールドタイプ = あり
長さ(mm)13.5高さ(mm)6.2奥行(mm)12.5シリーズSRP1265A最大電流(A)12.5許容差±20%インダクタンス(H)5.6 μシールドあり材質(コア)カルボニル粉パッケージ1265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする