曜日別特売
SRP1265A-6R8M Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm BOURNS 49856258

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(500個)
インダクタンス(H)6.8 μ
内容量1リール(500個)注文コード49856258品番SRP1265A-6R8M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様
インダクタンス = 6.8 μH
最大直流電流 = 11.5A
パッケージ/ケース = 1265
長さ = 13.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6.2mm
寸法 = 13.5 x 12.5 x 6.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
シリーズ = SRP1265A
コア材料 = カルボニル粉
動作温度 Max = +150℃
長さ(mm)13.5高さ(mm)6.2奥行(mm)12.5シリーズSRP1265A最大電流(A)11.5許容差±20%インダクタンス(H)6.8 μシールドあり動作温度(℃)最大+150RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)カルボニル粉パッケージ1265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする