BOURNS
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
インダクタンス(H)
82 μ
15 μ
27 μ
33 μ
39 μ
6.8 μ
全42種類を一覧で見る
内容量
1リール(700個)
注文コード
49856793
品番
SRR1050A-820Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
10.2
高さ(mm)
4.8
奥行(mm)
10
シリーズ
SRR1050A
最大電流(A)
1.45
直流抵抗(max)
230mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
82 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40℃
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
4.5MHz