仕様インダクタンス = 82 μH
最大直流電流 = 520mA
パッケージ/ケース = 5028
長さ = 5.8mm
奥行き = 5.8mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 5.8 x 5.8 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
シリーズ = SRR5028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 9MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)82 μ最大電流(A)520mパッケージ5028長さ(mm)5.8奥行(mm)5.8高さ(mm)2.8シールドあり許容差±30%シリーズSRR5028材質(コア)フェライト最大自己共振周波数9MHz動作温度(℃)最小-40℃RoHS指令(10物質対応)対応