SRR5028-820Y Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.8×5.8×2.8mm BOURNS 49856827

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.8×5.8×2.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
インダクタンス(H)82 μ
内容量1袋(5個)注文コード49856827品番SRR5028-820Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様
インダクタンス = 82 μH
最大直流電流 = 520mA
パッケージ/ケース = 5028
長さ = 5.8mm
奥行き = 5.8mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 5.8 x 5.8 x 2.8mm
シールド = Y
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 430mΩ
シリーズ = SRR5028
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 9MHz
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)82 μ最大電流(A)520mパッケージ5028長さ(mm)5.8奥行(mm)5.8高さ(mm)2.8シールドY許容差±30%直流抵抗(max)430mΩシリーズSRR5028材質(コア)フェライト最大自己共振周波数9MHz動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする