PEC11R-4220F-S0012 Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:12 フラット シャフト 軸径:6 mm BOURNS 49857378

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:12 フラット シャフト 軸径:6 mm

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(75個)仕様パルス数 = 12シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 20mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 7mm注文コード49857378品番PEC11R-4220F-S0012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様
パルス数 = 12
シャフトスタイル = フラット
軸径 = 6 mm
エンコーダ読み出し = インクリメンタル
エンコーダ信号 = デジタル方形波
シャフト長さ = 20mm
インデックス出力 = ノンインデックス
最大動作速度 = 60rpm
取り付け穴径 = 7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49857475
2020-10-15
用途: オーディオ機器の修理
製造業

FM/AMステレオチューナーが選局ノブ(ロータリーエンコーダ)の故障で周波数が上がる方向にしか選局できない症状でした。メーカー純正部品が供給終了のためこちらの部品を使用し修理しました。割と大型で重たい金属製の選局ノブですが、スムーズに回転(選局)できるようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする