Bourns 電力用抵抗器 D2PAK (TO-263)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(50個)仕様抵抗 = 1Ωパッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜自動車規格 = AEC-Q200長さ = 10.1mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.4mmシリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃終端スタイル = ピン最小温度係数 = -100ppm/℃注文コード49863206品番PWR263S-35-1R00J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
抵抗 = 1Ω
パッケージ/ケース = TO-263
許容差 = ±5%
定格電力 = 35W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
自動車規格 = AEC-Q200
長さ = 10.1mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 10.4mm
シリーズ = PWR263S-35
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
終端スタイル = ピン
最小温度係数 = -100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3474:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする