曜日別特売

Bourns 半固定抵抗器 20kΩ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(50個)仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 3386H方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.53mm奥行き = 4.83mm高さ = 9.53mm寸法 = 9.53 x 4.83 x 9.53mm軸径 = 3.15 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃注文コード49864895品番3386H-1-203LF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様
最大抵抗 = 20kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = 3386H
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 9.53mm
奥行き = 4.83mm
高さ = 9.53mm
寸法 = 9.53 x 4.83 x 9.53mm
軸径 = 3.15 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする