曜日別特売

Bourns 半固定抵抗器 20Ω

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(50個)注文コード49864929品番3269W-1-200LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大抵抗 = 20Ω
回転数 = 12
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 0.25W
シリーズ = 3269W
方位 = 上面調整
終端スタイル = はんだピン
長さ = 6.35mm
奥行き = 4.32mm
高さ = 7.44mm
寸法 = 6.35 x 4.32 x 7.44mm
軸径 = 1.78 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする