3306W-1-504 Bourns 半固定抵抗器 500kΩ BOURNS 49865586

Bourns 半固定抵抗器 500kΩ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)仕様最大抵抗 = 500kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.2Wシリーズ = 3306W方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 6.81mm奥行き = 4.5mm高さ = 8.4mm寸法 = 6.81 x 4.5 x 8.4mm許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃注文コード49865586品番3306W-1-504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大抵抗 = 500kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.2W
シリーズ = 3306W
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 6.81mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 8.4mm
寸法 = 6.81 x 4.5 x 8.4mm
許容差 = ±25%
温度係数 = ±250ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする