BOURNS
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
100
注文コード
49866225
品番
MF-S175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
15
定格電流(A)
100
リード線
無
サイズ(mm)
12.1×5.2×1
取付方式
表面実装
材質(本体)
-
材質(ターミナル)
1/4硬質ニッケル
保持電流(A)
1.75
動作電流(A)
3.8
動作時間(s)
4
最大電流(A)
100
最小抵抗(mΩ)
0.05
最大抵抗(mΩ)
90
電力損失(W)
1.5
動作温度範囲(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応