BOURNS
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
100
注文コード
49866243
品番
MF-SVS175-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
10
定格電流(A)
100
リード線
無
サイズ(mm)
6.4×5.5×0.9
取付方式
表面実装
材質(本体)
-
材質(ターミナル)
溶接可能なニッケル
保持電流(A)
1.75
動作電流(A)
4.2
動作時間(s)
5
最大電流(A)
100
最小抵抗(mΩ)
0.017
最大抵抗(mΩ)
31
電力損失(W)
2.1
動作温度範囲(℃)
-40~85