曜日別特売
KCA82AB0 Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ BOURNS 49866295

Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)定格電流(A)25注文コード49866295品番KCA82AB0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類基板用ヒューズ定格電圧(V)28DC定格電流(A)25リード線サイズ(mm)5.4×3.2×0.89取付方式表面実装材質(本体)リチウムポリマー材質(ターミナル)銅合金保持電流(A)-動作電流(A)60動作時間(s)-最大電流(A)25最小抵抗(mΩ)-最大抵抗(mΩ)5電力損失(W)-動作温度範囲(℃)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする