曜日別特売

Broadcom 可視光LED 表面実装 3216 3.4 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード49869987品番HSMQ-C150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 3216 (1206)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.4 V
光度 = 145 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 527 nm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
LED材質 = InGaN
材質InGaN寸法(mm)3.2×1.6×1.1レンズ形状長方形波長(nm)527LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)145RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)3.4実装方法表面実装パッケージ3216 (1206)ビュー角(°)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする