仕様LED色 = 白
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3.5 V
放射束 = 3000mW
ピン数 = 6
ビュー角 = 140 °
輝度フラックス = 168.4 lm/W
レンズ形状 = 砲弾型
寸法 = 4 x 4 x 1.85mm
レンズ色 = 黄
寸法(mm)4×4×1.85レンズ色黄レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)3.5実装方法表面実装放射束(mW)3000ビュー角(°)140輝度フラックス168.4 lm/W