仕様LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 1.9 V、2.2 V
光度 = 2.1 mcd, 4.2 mcd
ピン数 = 3
ビュー角 = 65 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 570 / 626 nm
寸法 = 5 x 9.19mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)5×9.19レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)570 / 626LED色緑,赤ピン数(ピン)3光度(mcd)2.1 , 4.2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)2順電圧(V)1.9 、2.2実装方法スルーホール実装パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)65