仕様LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 長方形
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 1.9 V、2.2 V
光度 = 2.1 mcd、2.6 mcd
ピン数 = 3
ビュー角 = 100 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 570 / 626 nm
寸法 = 2 x 5 x 8mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)2×5×8レンズ色クリアレンズ形状長方形波長(nm)570 / 626LED色緑,赤ピン数(ピン)3光度(mcd)2.1 、2.6LED使用数(個)2順電圧(V)1.9 、2.2実装方法スルーホール実装パッケージ長方形ビュー角(°)100