BULGIN
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(100個)
注文コード
49872227
品番
FX0354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリエステル
種類
ヒューズホルダ
取付方式
パネル取付
シリーズ
FX
定格電圧(V)
250
キャップタイプ
スロット
定格電流(A)
6.3
材質(コンタクト)
真鍮
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
保護クラス
PC2