曜日別特売
PXM6012/22S/CR Bulgin 丸形コネクタ Buccaneer 6000シリーズ 接触コンタクト BULGIN 49875334

Bulgin 丸形コネクタ Buccaneer 6000シリーズ 接触コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数 = 22取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 32mm定格電流 = 3AIP保護等級 = IP66, IP68, IP69Kコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 60 V ac/dc接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Buccaneer 6000ハウジング材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル注文コード49875334品番PXM6012/22S/CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
コンタクト数 = 22
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = 圧着
シェルサイズ = 32mm
定格電流 = 3A
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 60 V ac/dc
接合型 = プッシュプル
ボディ向き = ストレート
シリーズ = Buccaneer 6000
ハウジング材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする