COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
80
定格電圧(V)
600AC/300DC
注文コード
49882264
品番
LPJ-80SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 80A
溶断速度 = T
本体直径 = 28.7mm
全長 = 117.6mm
タグ幅 = 19.05mm
本体長さ = 66.8mm
ヒューズタイプ = 時間遅延
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600AC/300DC
定格電流(A)
80
遮断電流(A)
10000(@300VDC)/30000(@600VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ28.7×66.8