Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)125 定格電圧(V)660AC 注文コード49882885 品番TF125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流 = 125A
ヒューズサイズ = B2
定格電圧 = 660V ac
ヒューズ規格 = BS 88-2、IEC 269-2
中心固定 = 111mm
アプリケーションカテゴリ = gG
タグ幅 = 19.1mm
溶断速度 = T
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 136.5mm
本体直径 = 33.7mm
本体高さ = 70mm
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)660AC 定格電流(A)125 遮断電流(A)80000 リード線 サイズ(mm)Φ33.7×70 取付方式ボルト取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする