COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
150
定格電圧(V)
660AC(RMS)
注文コード
49882903
品番
GSGB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 150A
ヒューズ規格 = BS 88
中心固定 = 72mm
アプリケーションカテゴリ = gR
タグ幅 = 31.8mm
溶断速度 = FF
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 95mm
本体直径 = 35.7mm
本体高さ = 48mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
660AC(RMS)
定格電流(A)
150
遮断電流(A)
7400
リード線
無
サイズ(mm)
Φ35.7×48
取付方式
ボルト取付