COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
200
定格電圧(V)
660AC
注文コード
49883059
品番
TF200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 200A
ヒューズサイズ = B2
定格電圧 = 660V ac
ヒューズ規格 = BS 88-2、IEC 269-2
中心固定 = 111mm
アプリケーションカテゴリ = gG
タグ幅 = 19.1mm
溶断速度 = T
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 136.5mm
本体直径 = 33.7mm
本体高さ = 70mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
660AC
定格電流(A)
200
遮断電流(A)
80000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ33.7×70
取付方式
ボルト取付