COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
32
定格電圧(V)
550AC
注文コード
49883253
品番
AAO32M50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 32A
ヒューズサイズ = A2
定格電圧 = 550V ac
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269
中心固定 = 73.5mm
アプリケーションカテゴリ = gG - gM
タグ幅 = 8.7mm
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 85mm
本体直径 = 21mm
本体高さ = 54.5mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
550AC
定格電流(A)
32
遮断電流(A)
80000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ21×54.5
取付方式
ボルト取付