COOPER BUSSMANN
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
35
定格電圧(V)
660AC(RMS)
注文コード
49883323
品番
GSGB35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 35A
ヒューズ規格 = BS 88
中心固定 = 61.8mm
アプリケーションカテゴリ = gR
タグ幅 = 12mm
溶断速度 = FF
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 79.5mm
本体直径 = 17.3mm
本体高さ = 50mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
660AC(RMS)
定格電流(A)
35
遮断電流(A)
2700
リード線
無
サイズ(mm)
Φ17.3×50
取付方式
ボルト取付