曜日別特売
HCP0805-2R2-R Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.4×7.7×5mm COOPER BUSSMANN 49883594

Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.4×7.7×5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード49883594品番HCP0805-2R2-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
インダクタンス = 1.41 μH
最大直流電流 = 14A
パッケージ/ケース = 0805
長さ = 7.4mm
奥行き = 7.7mm
高さ = 5mm
寸法 = 7.4 x 7.7 x 5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 11.2mΩ
シリーズ = HCP0805
コア材料 = 複合鉄粉
最大自己共振周波数 = 2MHz
最小動作温度 = -40℃
インダクタンス(H)1.41 μ最大電流(A)14パッケージ0805長さ(mm)7.4奥行(mm)7.7高さ(mm)5シールドあり許容差±20%直流抵抗(max)11.2mΩシリーズHCP0805材質(コア)複合鉄粉最大自己共振周波数2MHz動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする