DRA74-101-R Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.6×7.6×4.35mm COOPER BUSSMANN 49883944

Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×4.35mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1100個)
インダクタンス(H)100 μ
シリーズDRA
内容量1リール(1100個)注文コード49883944品番DRA74-101-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 929mA
パッケージ/ケース = 74
長さ = 7.6mm
奥行き = 7.6mm
高さ = 4.35mm
寸法 = 7.6 x 7.6 x 4.35mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 419mΩ
シリーズ = DRA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
動作温度 Max = +165℃
長さ(mm)7.6高さ(mm)4.35奥行(mm)7.6シリーズDRA最大電流(A)929m直流抵抗(max)419mΩ許容差±20%インダクタンス(H)100 μシールドあり動作温度(℃)最大+165RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ74最大自己共振周波数100kHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする