仕様インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 7.06A
パッケージ/ケース = 74
長さ = 7.6mm
奥行き = 7.6mm
高さ = 4.35mm
寸法 = 7.6 x 7.6 x 4.35mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 12.6mΩ
シリーズ = DR73/74/125/127
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)7.6高さ(mm)4.35奥行(mm)7.6シリーズDR73/74/125/127最大電流(A)7.06直流抵抗(max)12.6mΩ許容差±20%インダクタンス(H)2.2 μシールドあり動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ74最大自己共振周波数100kHz