仕様インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 7.57A
パッケージ/ケース = 0127
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 8mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 157mΩ
シリーズ = DRQ
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)12.5高さ(mm)8奥行(mm)12.5シリーズDRQ最大電流(A)7.57直流抵抗(max)157mΩ許容差±20%インダクタンス(H)22 μシールドあり動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ0127最大自己共振周波数100kHz