仕様インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 3.84A
パッケージ/ケース = 0125
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 50.5mΩ
シリーズ = DR73/74/125/127
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)33 μ最大電流(A)3.84パッケージ0125長さ(mm)12.5奥行(mm)12.5高さ(mm)6シールドあり許容差±20%直流抵抗(max)50.5mΩシリーズDR73/74/125/127材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応