仕様インダクタンス = 330 nH
最大直流電流 = 14.4A
パッケージ/ケース = 73
長さ = 7.6mm
奥行き = 7.6mm
高さ = 3.55mm
寸法 = 7.6 x 7.6 x 3.55mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 7.3mΩ
シリーズ = DR73/74/125/127
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)7.6高さ(mm)3.55奥行(mm)7.6シリーズDR73/74/125/127最大電流(A)14.4直流抵抗(max)7.3mΩ許容差±20%インダクタンス(H)330 nシールドあり動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライトパッケージ73最大自己共振周波数100kHz