曜日別特売
CM6.739 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49885692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM6.739 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49885692
CM6.739 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49885692

超硬ミューリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)6.739注文コード49885692品番CM6.739
参考基準価格(税別)¥17,950販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃径D(Φmm)6.739材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)7刃長l1(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする