仕様インダクタンス = 68 μH
最大直流電流 = 1.7A
パッケージ/ケース = 1050
長さ = 10.3mm
奥行き = 10.5mm
高さ = 5mm
寸法 = 10.3 x 10.5 x 5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 139mΩ
シリーズ = DR1050
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)10.3高さ(mm)5奥行(mm)10.5シリーズDR1050最大電流(A)1.7直流抵抗(max)139mΩ許容差±30%インダクタンス(H)68 μシールドあり動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1050最大自己共振周波数1MHz