仕様インダクタンス = 820 μH
最大直流電流 = 758mA
パッケージ/ケース = 125
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 1.36Ω
シリーズ = DRA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)820 μ最大電流(A)758mパッケージ125長さ(mm)12.5奥行(mm)12.5高さ(mm)6シールドあり許容差±20%直流抵抗(max)1.36ΩシリーズDRA材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz動作温度(℃)最小-40