XV3560-2R7407-R Cooper Bussmann 電気二重層コンデンサ  リード品 COOPER BUSSMANN 49886473

Cooper Bussmann 電気二重層コンデンサ リード品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様静電容量 = 400F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 35mm高さ = 60mm寸法 = 35 x 60mm等価直列抵抗 = 3.2mΩ寿命 = 1500hシリーズ = Supercap XV許容差 = -5 → +10%端子タイプ = スルーホール実装注文コード49886473品番XV3560-2R7407-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
静電容量 = 400F
電圧 = 2.7V dc
取り付けタイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +65℃
直径 = 35mm
高さ = 60mm
寸法 = 35 x 60mm
等価直列抵抗 = 3.2mΩ
寿命 = 1500h
シリーズ = Supercap XV
許容差 = -5 → +10%
端子タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする