内容量1袋(100個)仕様静電容量 = 5F電圧 = 2.7V dc取り付けタイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 10.5mm高さ = 22.3mm寸法 = 10.5 (Dia.) x 22.3mmリードピッチ = 5mmリーク電流 = 20 μA等価直列抵抗 = 40mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Supercap HV許容差 = -10 → +30%端子タイプ = スルーホール実装注文コード49886489品番HV1020-2R7505-R