COOPER BUSSMANN
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
定格電流(A)
25
10
12
31.5
3
5
6
定格電圧(V)
24000
1000DC
24000
遮断電流(A)
50000
33000DC(50000IC)
50000
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49887889
品番
24TDMEJ25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
定格電流 = 25A
定格電圧 = 24kV
ヒューズサイズ = 50 x 442mm
直径 = 51mm
全長 = 442mm
遮断容量最大電圧 R = 50 kA
インジケータ付 = あり
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
24000
定格電流(A)
25
遮断電流(A)
50000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ51×442