- 仕様
- メモリサイズ = 128Mbit
インターフェースタイプ = SPI
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
構成 = 128 M x 1ビット、32 M x 4ビット、64 M x 2ビット
実装タイプ = 表面実装
セルタイプ = NOR
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 3.6 V
長さ = 5.28mm
高さ = 1.91mm
幅 = 5.28mm
寸法 = 5.28 x 5.28 x 1.91mm
動作温度 Max = +85 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応