DIALIGHT
Dialight LED電球 定格電圧:28 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
赤
注文コード
49892475
品番
5862401205F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
28.75
定格電圧(V)
DC28
発光色
赤
保存温度(℃)
-40~100
波長(nm)
(ピーク)630
寿命
100000h
定格電流(mA)
7.5
光度(mcd)
525
直径(mm)
10
チップタイプ
シングルチップ
各種認証
RoHS compliant
作動温度(℃)
-30~85
電球サイズ(mm)
9
電球ベース
BA9s