曜日別特売
B84771M0008A000 EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 8A パネルマウント 0.1 x 1μF 0.4 x 25 mH 0 mA 1MΩ EPCOS 49893769

EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 8A パネルマウント 0.1 x 1μF 0.4 x 25 mH 0 mA 1MΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49893769品番B84771M0008A000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
最大定格電流 = 8A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = パネルマウント
終端スタイル = タブ
相数 = 1
シリーズ = B84771
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 50mm
奥行き = 43.5mm
高さ = 22.5mm
インダクタンス = 0.4 x 25 mH
リーク電流 = 0 mA
動作温度 Max = +85℃
抵抗 = 1MΩ
基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする