曜日別特売
B84144A0120R120 EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 フランジマウント EPCOS 49893778

EPCOS EMCフィルタ (パワーラインフィルタ) 三相 フランジマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様最大定格電流 = 120A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84144A*R120動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 130mm奥行き = 336mm高さ = 130mm寸法 = 130 x 336 x 130mmリーク電流 = 13 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 470μΩ基準適合 = UL 1283注文コード49893778品番B84144A0120R120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様
最大定格電流 = 120A
最大定格電圧 = 520 V ac
取り付けタイプ = フランジマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 3
シリーズ = B84144A*R120
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 130mm
奥行き = 336mm
高さ = 130mm
寸法 = 130 x 336 x 130mm
リーク電流 = 13 mA
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 470μΩ
基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする