曜日別特売
B84143A0090R105 EPCOS RFIフィルタ 三相  フランジマウント EPCOS 49895695

EPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(3個)仕様最大定格電流 = 90A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = フランジマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 80mm奥行き = 290mm高さ = 135mm寸法 = 80 x 290 x 135動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃抵抗 = 1.1mΩ注文コード49895695品番B84143A0090R105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様
最大定格電流 = 90A
最大定格電圧 = 520 V ac
取り付けタイプ = フランジマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 3
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 80mm
奥行き = 290mm
高さ = 135mm
寸法 = 80 x 290 x 135
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 1.1mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする