曜日別特売
EA520BS-1 900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製) エスコ 49895886

900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード49895886品番EA520BS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥130,350
販売価格(税別)
118,500

耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。

耐荷重(kg)500荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)230質量(kg)27エスコ品番EA520BS-1車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする