EPCOS
EPCOS RFIフィルタ 単相 シャーシーマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
最大定格電流 = 25A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ネジ相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 135mm奥行き = 52mm高さ = 43mmインダクタンス = 1.6 x 2 mHリーク電流 = 0.369 mA動作温度 Max = +100℃基準適合 = UL 1283
注文コード
49896097
品番
B84112G0000G125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電流 = 25A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 1
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 135mm
奥行き = 52mm
高さ = 43mm
インダクタンス = 1.6 x 2 mH
リーク電流 = 0.369 mA
動作温度 Max = +100℃
基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)
対応