B84113C0000B030 EPCOS RFIフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOS 49896307

EPCOS RFIフィルタ 単相 シャーシーマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(32個)仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = タブ相数 = 1シリーズ = B84113C動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 50.8mm奥行き = 89.5mm静電容量 = 0.47 x 2 μF, 4700 x 2 pF寸法 = 50.8 x 89.5 x 38.1mmリーク電流 = 0.369 mA動作温度 Max = +85℃注文コード49896307品番B84113C0000B030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
仕様
最大定格電流 = 3A
最大定格電圧 = 250 V ac
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = タブ
相数 = 1
シリーズ = B84113C
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 50.8mm
奥行き = 89.5mm
静電容量 = 0.47 x 2 μF, 4700 x 2 pF
寸法 = 50.8 x 89.5 x 38.1mm
リーク電流 = 0.369 mA
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする