エスコ
550x350mm/100kg テーブルリフト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49897112
品番
EA520XH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,440
販売価格(税別)
¥
50,400
バスケットに入れる
右側後輪にストッパー付
耐荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
350
テーブル寸法奥行(mm)
550
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
20
材質(車輪)
ゴム
仕様
踏み込み数:13回
エスコ品番
EA520XH-1
全長(mm)
830
高さ(mm)
210~600
全幅(mm)
355
揚程(mm)
390
全高(mm)
750
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
350×550
ハンドル高さ(mm)
750